Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 100 mm caoutchouc élastique bleu

  • ERIKS:11597301
  • Fabricant:8717349092420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante (acier) " Medium Industrial" série PB 160–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

31,99 €/ Unitéhors TVA

38,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
160 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x88 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JTPB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué