Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 100 mm blanche

  • ERIKS:11597244
  • Fabricant:8717349090549
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivelhead with sealed precision ball bearings. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wheel with two deep groove ball bearings 6201. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

51,36 €/ Unitéhors TVA

62,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JSPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué