Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 100 mm blanche

  • ERIKS:11597242
  • Fabricant:8717349090501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivelhead with sealed precision ball bearings. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wheel with one sealed deep groove ball bearing. As diameter 8 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -30 / +80 °C.
Ajouter à la liste

36,66 €/ Unitéhors TVA

44,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JSPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué