Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue en fonte 160 mm, caoutchouc élastique

  • ERIKS:11597231
  • Fabricant:8717349089420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante " Intensive Use" série CP 285–1065 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande en caoutchouc élastique comprimée (CP) (dureté 68° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

156,49 €/ Unitéhors TVA

189,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 68° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
285 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JSCP
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué