Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue 200 mm caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11597296
  • Fabricant:8717349092222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante (acier) " Medium Industrial" série AB 180–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en caoutchouc élastique noire-(AB) (dureté 72° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

59,21 €/ Unitéhors TVA

71,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
238 mm
Dimension de la platine
135x115 mm
Entraxe trous de fixation
105x75/80 mm
Type
JTAB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué