Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue 125 mm Vulkollan

  • ERIKS:11597169
  • Fabricant:8717349083053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante " Intensive Use" série CV 180–2080 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande Volkollan vulvanisée (CV) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

199,22 €/ Unitéhors TVA

241,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Vulkollan 92° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
485 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JBCV
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué