Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue 125 mm grise caoutchouc élastique

  • ERIKS:11597287
  • Fabricant:8717349091669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante " Intensive Use" série RG 150–475 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

75,11 €/ Unitéhors TVA

90,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JSRG
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué