Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en caoutchouc élastique noire-(AB) (dureté 72° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
33,36 €/ Unitéhors TVA
40,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 38 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 155 mm |
Dimension de la platine | 105x85 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Type | JTAB |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |