Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue 100 mm caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11597266
  • Fabricant:8717349091195
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante " Intensive Use" série RB 150–475 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc noire (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

40,39 €/ Unitéhors TVA

48,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JSRB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué