Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue PU 125 mm marron

  • ERIKS:11597016
  • Fabricant:8717349071890
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivel bearing with double ball race and sealring met rem. Naafbreedte 50 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Aluminium wheels with bonded-on polyurethane tyre AU, 92° Shore A with two deep groove ball bearings 6202. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

45,20 €/ Unitéhors TVA

54,69 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 92° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BTAU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué