Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue PP 160 mm blanche

  • ERIKS:11596991
  • Fabricant:8717349070176
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Diamètre: 160 mm
Largeur de roue: 45 mm
Hub length: 60 mm
Hauteur totale: 195 mm
Déport: 53 mm
Longueur de moyeu: 20 mm
Dimension de la platine: 135 x 110 mm
Ø-de trous: 11 mm
Entre axe de la platine (SE): 105 x 75,80 mm
Brake swivel radius: 178 mm
Capacité de charge: 350 kg
Poids: 2.6 kg
Ajouter à la liste

50,79 €/ Unitéhors TVA

61,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BPPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué