Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue PA 200 mm, roulement à rouleaux blanc

  • ERIKS:11597036
  • Fabricant:8717349072347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivel bearing with double ball race and sealring met rem. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 135x115 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wheel with roller bearing. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 500 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

64,51 €/ Unitéhors TVA

78,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
238 mm
Dimension de la platine
135x115 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué