Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue PA 200 mm bleue, caoutchouc élastique

  • ERIKS:11596972
  • Fabricant:8717349068708
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein (acier) " Light Industrial" série PB 150–220 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

70,83 €/ Unitéhors TVA

85,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
220 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BPPB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué