Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue PA 160 mm blanche

  • ERIKS:11596929
  • Fabricant:8717349007547
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série PN 175–1000 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches (PN), avec roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

126,40 €/ Unitéhors TVA

152,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
625 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
JSPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué