Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue PA 150 mm, roulement à rouleaux blanc

  • ERIKS:11597035
  • Fabricant:8717349072330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivel bearing with double ball race and sealring met rem. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 135x115 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wheel with roller bearing. As diameter 20 mm. Diameter 150 mm. Draagvermogen 500 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

57,62 €/ Unitéhors TVA

69,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
188 mm
Dimension de la platine
135x115 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué