Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue PA 150 mm bleue, caoutchouc élastique

  • ERIKS:11597025
  • Fabricant:8717349072101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein (acier) " Medium Industrial" série PB 160–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

66,21 €/ Unitéhors TVA

80,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
150 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
188 mm
Dimension de la platine
135x115 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué