30,19 €/ Unitéhors TVA
36,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Hauteur | 155 mm |
Dimension de la platine | 105x88 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Avec frein | Oui |
Type | BTPN |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |