Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue PA 100 mm, roulement à billes, blanc

  • ERIKS:11597028
  • Fabricant:8717349072231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivel bearing with double ball race and sealring met rem. Naafbreedte 48 mm. Topplaat 105x88 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wheel with one sealed deep groove ball bearing. As diameter 10 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

30,62 €/ Unitéhors TVA

37,05 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x88 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué