Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue PA 100 mm PU marron

  • ERIKS:11597251
  • Fabricant:8717349090884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série PU 150–515 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

67,92 €/ Unitéhors TVA

82,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
JSPU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué