Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes en fonte rouges (CN). avec roulements à billes étanchéifiés
217,75 €/ Unitéhors TVA
263,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 250 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1000 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 290 mm |
Dimension de la platine | 135x112 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Avec frein | Oui |
Type | JBCN |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |