Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue en fonte 160 mm rouge

  • ERIKS:11597162
  • Fabricant:8717349082834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série CN 250–2200 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes en fonte rouges (CN). avec roulements à billes étanchéifiés

Ajouter à la liste

173,51 €/ Unitéhors TVA

209,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1000 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
JBCN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué