Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue en fonte 160 mm caoutchouc élastique

  • ERIKS:11597232
  • Fabricant:8717349089437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série CP 285–1065 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande en caoutchouc élastique comprimée (CP) (dureté 68° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

193,30 €/ Unitéhors TVA

233,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 68° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
285 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
JSCP
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué