Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue 200 mm Vulkollan

  • ERIKS:11597173
  • Fabricant:8717349083145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série CV 180–2080 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande Volkollan vulvanisée (CV) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

275,40 €/ Unitéhors TVA

333,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Vulkollan 92° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
745 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
JBCV
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué