Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en tôle d'acier avec bande en caoutchouc semi-élastique noire (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.
50,06 €/ Unitéhors TVA
60,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 235 mm |
Dimension de la platine | 140x110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Avec frein | Oui |
Type | BPSM |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |