Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue 160mm, caoutchouc massif noir

  • ERIKS:11597009
  • Fabricant:8717349071494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein (acier) " Light Industrial" série SM 50–200 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en tôle d'acier avec bande en caoutchouc semi-élastique noire (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.

Ajouter à la liste

42,72 €/ Unitéhors TVA

51,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
160 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BPSM
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué