Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande Volkollan vulvanisée (CV) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
233,60 €/ Unitéhors TVA
282,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Vulkollan 92° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 600 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 195 mm |
Dimension de la platine | 135x112 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Avec frein | Oui |
Type | JBCV |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |