Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue 125 mm caoutchouc élastique

  • ERIKS:11597288
  • Fabricant:8717349091676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série RG 150–475 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

109,05 €/ Unitéhors TVA

131,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
JSRG
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué