Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galvanisée, roue 100 mm en caoutchouc élastique

  • ERIKS:11597011
  • Fabricant:8717349071845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein (acier) " Medium Industrial" série AB 180–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en caoutchouc élastique noire-(AB) (dureté 72° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

36,98 €/ Unitéhors TVA

44,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BTAB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué