Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galv., roue PA 125 mm, roulement à billes, PU rouge

  • ERIKS:11597041
  • Fabricant:8717349072439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein (acier) " Medium Industrial" série PU 150–500 kg

Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane rouge (PU) (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

46,34 €/ Unitéhors TVA

56,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
105x88 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué