Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier galv., roue PA 100 mm, revêtement PU rouge

  • ERIKS:11596995
  • Fabricant:8717349070657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée, anneau de protection plastique et frein avec double blocage.
Ajouter à la liste

28,60 €/ Unitéhors TVA

34,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BPPU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué