Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en inox, roue PA 160 mm blanche, deux roulements à billes

  • ERIKS:11597338
  • Fabricant:8717349094875
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier inoxydable embouti. Pivot avec une roulement à billes (RVS) avec graisseur et graisse de haute qualité pour des températures extrêmes.
Roue polyamide avec roulement à billes étanche
Ajouter à la liste

200,68 €/ Unitéhors TVA

242,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
625 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JXPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable