Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en inox, roue PA 125 mm blanche, une roulement à billes

  • ERIKS:11597334
  • Fabricant:8717349094653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier inoxydable embouti. Pivot avec une roulement à billes (RVS) avec graisseur et graisse de haute qualité pour des températures extrêmes.
Roue polyamide avec roulement à billes étanche
Ajouter à la liste

92,76 €/ Unitéhors TVA

112,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JXPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable