Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en inox galv., roue PA 160 mm blanche

  • ERIKS:11597339
  • Fabricant:8717349094882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série PN 175–780 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

244,48 €/ Unitéhors TVA

295,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
625 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
JXPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable