Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en inox galv., roue PA 125 mm

  • ERIKS:11597337
  • Fabricant:8717349094684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série PN 175–780 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

147,84 €/ Unitéhors TVA

178,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
JXPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable