Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en inox, 125 mm, revêtement PU marron

  • ERIKS:11596939
  • Fabricant:8717349007981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable.
Roulement à billes étanchéité, avec graisseur et étanchéité renforcée par O-ring.
Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A avec deux roulement à billes, 6204.
Temperature Range -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

202,92 €/ Unitéhors TVA

245,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
320 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JXPU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable