106,42 €/ Unitéhors TVA
128,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 130 mm |
Dimension de la platine | 105x85 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Type | JXPU |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier inoxydable |