Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en acier, roue PA 125 mm fixation à vis, roulement à billes, blanc

  • ERIKS:11597207
  • Fabricant:8717349087174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante (acier, trou central) " Light Industrial" série PN 120–250 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN). Roulette avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

23,05 €/ Unitéhors TVA

27,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
156 mm
Type
JPPN
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué