Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) rouge (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.
26,55 €/ Unitéhors TVA
32,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Hauteur | 156 mm |
Type | JPPU |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |