Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier électrozinguée emboutie. Palier de guidage avec cage à billes double avec joint d'étanchéité en matière synthétique avec frein. Roulettes grises avec âme en polypropylène (Performa® 65° Shore A), avec roulement à billes à rainure profonde simple étanchéifié.
23,49 €/ Unitéhors TVA
28,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Performa® 65° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Hauteur | 156 mm |
Type | JPPF |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |