Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN). Roulette avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.
18,38 €/ Unitéhors TVA
22,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 225 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 156 mm |
Type | JPPN |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |