Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en acier, orifice fil. roue PA 100 mm caoutchouc élastique bleu

  • ERIKS:11597302
  • Fabricant:8717349092451
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante (acier, trou central) " Medium Industrial" série PB 160–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

33,50 €/ Unitéhors TVA

40,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
160 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
128 mm
Type
JTPB
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué