Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en acier, orifice fil., roue 100 mm caoutchouc noir

  • ERIKS:11597223
  • Fabricant:8717349088560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante (acier, trou central) " Light Industrial" série SM 50–200 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en tôle d'acier avec bande en caoutchouc semi-élastique noire (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.

Ajouter à la liste

14,64 €/ Unitéhors TVA

17,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
128 mm
Type
JPSM
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué