Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en acier galvanisé, orifice fil. roue PA 125 mm, roulement à billes, PU rouge

  • ERIKS:11597001
  • Fabricant:8717349070817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein (acier, trou central) " Light Industrial" série PU 120–250 kg

Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) rouge (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

30,53 €/ Unitéhors TVA

36,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
156 mm
Avec frein
Oui
Type
BPPU
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué