Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.
44,43 €/ Unitéhors TVA
53,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc bleu 70° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Hauteur | 155 mm |
Dimension de la platine | 105x88 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Avec frein | Oui |
Type | BTPB |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |