Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en acier galvanisé, orifice fil. roue PA 100 mm, roulement à billes, PU rouge

  • ERIKS:11597039
  • Fabricant:8717349072408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein (acier, trou central) " Medium Industrial" série PU 150–500 kg

Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane rouge (PU) (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

33,84 €/ Unitéhors TVA

40,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
128 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPU
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué