Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en tôle d'acier avec bande en caoutchouc semi-élastique noire (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.
20,38 €/ Unitéhors TVA
24,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 70 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 128 mm |
Avec frein | Oui |
Type | BPSM |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |