Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en acier galv., roue PA 125 mm avec fixation à vis, roul. à billes, PU rouge

  • ERIKS:11597043
  • Fabricant:8717349072453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein (acier, trou central) " Medium Industrial" série PU 150–500 kg

Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane rouge (PU) (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

45,17 €/ Unitéhors TVA

54,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
155 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPU
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué