Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en acier galv., roue PA 100 mm avec fixation à vis, roul. à billes bleu

  • ERIKS:11597020
  • Fabricant:8717349072040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein (acier, trou central) " Medium Industrial" série PB 160–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

39,78 €/ Unitéhors TVA

48,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
160 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x88 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPB
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué