Eriks
COLSON

COLSON Roulette PA 160 mm, roulement à roul., pièce élast. bleue pour caoutchouc

  • ERIKS:11600497
  • Fabricant:8717349009497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Light Industrial" série PB 150–220 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

32,67 €/ Unitéhors TVA

39,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique blue, 70° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
220 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
WPPB