Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en polyuréthane vulcanisée (AU) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
73,36 €/ Unitéhors TVA
88,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 92° Shore A |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 450 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Type | FTAU |